YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の オフィス用チェア(OAチェア)
YAMAZEN(山善)の 布張り(ファブリック)チェア
ファブリックチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
52513029
品番
FCL-42(LPI)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
肌触りのよいファブリック素材を全面に使用したキュートなキャスター付きチェア。色々なサイズのデスクにイスをすっきり収められるスリムなサイズ設定。座面下のガス圧式操作レバーで座部の高さを調節可能。
材質
張地:ポリエステル
、中材:ウレタンフォーム、座部、背部:合板、連結部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、脚部:スチール(クロムめっき)
色
ライトピンク
全高(mm)
790〜870
座面高さ(mm)
440〜520
本体質量(kg)
9
用途
パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、オフィスチェア、ワークチェアとして。
長さ(mm)
背もたれ:400
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×580×790〜870
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×380
取扱説明書:
(0.77MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。