AGRAS
AGRASの 外装系
AGRASの ペダル・ステップ・カバー
バックステップ [4P] ストリート用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
52532008
品番
312-388-000
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ノーマルスイッチの使用】STOPランプSTDを使用
適合
GSX-R1000 07-08用
色
シルバー
ポジション
4