AGRAS
AGRASの 外装系
AGRASの ペダル・ステップ・カバー
バックステップ [4P] 可倒式
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52533198
品番
312-476-000
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
【ノーマルスイッチの使用】STOPランプSTDを使用
適合
KSR110 -05用
色
シルバー
ポジション
4