IHゴールドマーブル鍋型フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52567227 品番1008823
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

お料理の幅が広がるマルチな鍋型フライパン。様々な調理法に対応。焦げ付きにくいからお手入れ楽々。少ない油でヘルシークッキング!!段ふちで吹きこぼれしにくいので、ラーメンや煮物料理にも。内面4層、外面3層とキズつきにくい多層コート。焦げ付いても水を入れるとスルリと落ちやすい!

サイズ(cm)24 材質本体/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂、シリコーンゴム、はり底/ステンレス鋼(クロム16%) 表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装(セラミックコーティング) 全長(cm)44 高さ(cm)【PAN】約9 底面の厚さ(mm)5.5 満水容量(L)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする