不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の ソファ・ソファ関連品
不二貿易の ソファ
Natural Signature ダイニングソファ ヘームル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
グリーン
タイプ
2P
注文コード
52568505
品番
37009
参考基準価格(税別)
¥50,250
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1025×620×790
座面高さ(mm)
440
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1025×480
材質
天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
1025
質量(kg)
16
高さ(mm)
790
タイプ
2P
奥行(mm)
620
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません