atomico スペースを無駄なく使える半月まな板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52570265 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー グレー 質量(g)216 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)320×280×3 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)32×28×0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする