スライド式レンジ下トレー

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト(無地) 注文コード52571044 品番TY-Y001(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

必要な時だけ引き出せる便利なスライドトレー。トレーに調理器具や料理がサッと置けて家事効率アップ。
底面にはテーブルの傷付き防止や滑り止め防止の樹脂パッド付き。

用途レンジ台、置き台、キッチン収納、台所収納、スライドテーブルとして。 材質合成樹脂化粧板(メラミン) 質量(kg)5.5 ホワイト(無地) 幅(cm)55 耐荷重(kg)スライドドレー:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×40×5
注意
※必ず本体天板に10Kg以上の電子レンジ等を上に置いてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52571044
2024-07-29
用途:
至るところに作業台
サービス業

組み立て完成品でした。
これ自体の重量が結構あるので上にそんなに重いものを置いてないのに動きません。
スルスルと気持ちよくスライドします。

机を増やすと家が狭くなるのが嫌なのと、ちょい置きの為に机を増やしたくなかったので、置けるところには至る所に置いています。
家具調でキッチンに限らず至る所に棚が作れます。
これは白くて木の素材なので室内でも使えます。
キッチンが狭いのでちょい置きスペースをこれでいくつも作りましたが非常に便利。
タブレットやレシピカードをちょい置き出来るので汚さずにレシピが見れたり、音声を聞きながら作業したり、お弁当のチョイ置き、冷凍品の解凍など、本当に「ちょっとした」時に使えます。

また私は立ってパソコン作業をするのですが、その机の下部に設置し疲れたときは座って作業もします。

残念だったのはモノタロウの60センチ幅のエレクターに乗らなかったこと!
数字だけなら乗るかと思ったので非常に残念です。
ほんの3センチ幅が狭かったらジャストフィットだったのに。
エレクターに乗せて使う人は結構多いと思うし、カラーボックスに入る棚付きトレーとか、エレクターに入る幅で作っていただけると更にありがたい。
仕方ないのでレンジ下は他社のレンジ下トレーを探しています。

1人が参考にしています
対象商品:
25069530
2023-08-10
用途:
台所での調理、配膳に使用

開封時に製品が丁寧に包装されていると思いました。製品もしっかり製造れていると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする