曜日別特売
9088H-10S 【滅菌】粉末用スプーン(HDPE) 二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572259

9088H-10S 【滅菌】粉末用スプーン(HDPE) 二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572259
9088H-10S 【滅菌】粉末用スプーン(HDPE) 二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572259

【滅菌】粉末用スプーン(HDPE) 二重袋

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
容量(mL)10
長さ(cm)18.5、(ボウル部)4.8
内容量1箱(50個)注文コード52572259品番9088H-10S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ディスポーザブル品です。
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装(二重)されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他材質HDPE容量(mL)10質量(g)5幅(cm)(ボウル部)3.5長さ(cm)18.5、(ボウル部)4.8
注意
※滅菌は未開封状態

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする