曜日別特売
8916A-25 【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572286

8916A-25 【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572286
8916A-25 【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572286
8916A-25 【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572286
8916A-25 【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572286
8916A-25 【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572286

【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
容量(mL)25
長さ(cm)13.7、(ハンドル部)7
内容量1箱(50個)注文コード52572286品番8916A-25
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ディスポーザブル品です。
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他材質PS容量(mL)25質量(g)(スコップ+蓋)14(10+4)幅(cm)3.8長さ(cm)13.7、(ハンドル部)7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする