曜日別特売
9286H-150S 【滅菌】カップ型スコップ PS 二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572417

9286H-150S 【滅菌】カップ型スコップ PS 二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572417
9286H-150S 【滅菌】カップ型スコップ PS 二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572417

【滅菌】カップ型スコップ PS 二重袋

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
容量(mL)150
長さ(cm)21.6、(ハンドル部)9.3
内容量1箱(50個)注文コード52572417品番9286H-150S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は94,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

ディスポーザブル品です。
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装(二重)されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他材質PS容量(mL)150質量(g)26幅(cm)6.5長さ(cm)21.6、(ハンドル部)9.3
注意
※滅菌は未開封状態

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする