世界文化社
世界文化社の 書籍
世界文化社の 趣味/実用書
いきいきパズル 記憶力・柔軟力アップ編(レクリエブックス )
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52579757
品番
9784418172528
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
書籍
¥
1,000
バスケットに入れる
まちがいさがしや漢字パズル、計算パズルなどバラエティ豊かな問題が満載。「記憶力」「柔軟力」が鍛えられるパズルを集めました。
初版年月
2017/10/01
分類
一般
判型
A4
ページ数
64
ジャンル
社会
著者名
篠原菊紀