世界文化社
世界文化社の 書籍
世界文化社の 趣味/実用書
早口言葉で口腔トレーニング(レクリエブックス )
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52579793
品番
9784418162369
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
書籍
¥
3,500
バスケットに入れる
意識的に「声を出す」と口のまわりの筋肉が鍛えられ、口腔機能が向上する。本書では、早口言葉を取り入れた口腔トレーニングを紹介。DVD-Videoは館外貸出可。本とDVDをセットにして対応
初版年月
2016/08/01
分類
一般
判型
A4
ページ数
65
ジャンル
社会
著者名
赤間裕子