税務経理協会
税務経理協会の 書籍
税務経理協会の 趣味/実用書
コンパクト連結会計用語辞典
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580064
品番
9784419048174
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
書籍
¥
1,100
バスケットに入れる
連結財務諸表原則を中心とした基本的な連結会計用語を収録。さらに、外貨換算会計、連結財務諸表分析、税効果会計および連結納税の中で、基本的な用語を厳選。コンパクトにわかりやすく解説した用語辞典。
初版年月
2007/03/01
分類
実用
判型
B6
ページ数
115
ジャンル
商業
著者名
松原成美