朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 趣味/実用書
生産管理大辞典
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580168
品番
9784254270075
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,800
販売価格(税別)
書籍
¥
38,000
バスケットに入れる
製造に関する重要かつ最先端の知識を効率的に提供する用語辞典。横断的な関連性を重視し、重要用語を取り上げた約100篇の長文解説を掲載し、企業での事例も多数引用。約900語の用語の短文解説も掲載。
ジャンル
工学
工業
総記
初版年月
2004/11/01
分類
専門
判型
A4
ページ数
862
著者名
ポ-ル・M.スワミダス 黒田充 門田安弘