日本工業出版
日本工業出版の 書籍
日本工業出版の 趣味/実用書
切削・研削・研磨用語辞典 改訂版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580195
品番
9784819028134
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
書籍
¥
7,000
バスケットに入れる
1995年に砥粒加工学会の法人化に合わせて発行された「切削・研削・研磨用語辞典」が、法人化20周年事業の1つとして改訂
初版年月
2016/08/01
分類
専門
判型
B6
ページ数
332
ジャンル
機械
著者名
砥粒加工学会