白桃書房
白桃書房の 書籍
白桃書房の 趣味/実用書
貿易用語辞典 改訂第3版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52581017
品番
9784561742203
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
書籍
¥
3,400
バスケットに入れる
貿易取引実践・学習のための必携書!!日本語と英語の両方から引き出せ、関連用語もすぐわかる好評の辞典。
初版年月
2019/05/01
分類
専門
判型
B6
ページ数
528
ジャンル
商業
著者名
石田貞夫 中村那詮