トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
トラディショナル ステーキフォーク&ナイフセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52588543
品番
22299/002
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
温かみのある木柄デザインで食卓に彩を。ステーキ、肉料理を食べるならコレ!
材質
ステンレス、木
種別
フォーク&ナイフ
セット内容
ステーキナイフ6本/テーブルフォーク6本
質量(g)
ステーキナイフ38/テーブルフォーク33(1本当たり)
全長(cm)
ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19
刃渡り(cm)
ステーキナイフ:約10(4インチ)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった