トラディショナル テーブルスプーン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード52588683 品番22203/300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

温かみのある木柄デザインで食卓に彩を。

材質ステンレス、木 全長(mm)191 種別スプーン 質量(g)100 寸法(cm)19.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする