トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
トラディショナル ティースプーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
52588699
品番
22207/300
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
温かみのある木柄デザインで食卓に彩を。
材質
ステンレス、木
全長(mm)
152
形状
ティースプーン
種別
スプーン
質量(g)
65
寸法(cm)
15.2