トラモンティーナ
トラモンティーナの 製菓・製パン用品
トラモンティーナの ケーキサーバー・ターナー・トング
ポリウッド パイサーバー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52588954
品番
21163/175
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
業務用にも!!【食器洗浄機対応】。木製ハンドルのお洒落なケーキサーバー(パイサーバー)☆。
全長(mm)
275
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス、パッカーウッド
色
レッド
質量(g)
85
寸法(cm)
27.5