トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの フライパン・グリルパン
トラモンティーナの グリルパン・スキレット
ノンスティック パエリア鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52589033
品番
20125/038
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ご自宅で手軽に簡単パエリア作りならコレ!軽量アルミ&洗い物に便利なフッ素樹脂加工仕様。自宅にいながら地中海を味わいましょう♪
材質
アルミニウム(ハンドル部分はステンレス)
質量(g)
1015
直径(Φcm)
38
寸法(cm)
【持ち手部分】3.5×10
全長(cm)
545
高さ(cm)
5
表面処理
フッ素樹脂加工