トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
ウルトラコルテ カービングフォーク
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52589277
品番
23865/100
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
滑らかにパンが切れる快感を。ナイフといえばTRAMONTINA。フランスパンも食パンもすっとナイフが入ります♪
材質
ステンレスAISI420(刃)、ポリプロピレン(ハンドル)
仕様
食洗機対応
全長(mm)
300
質量(g)
70
板厚(mm)
1.2
刃渡り(cm)
16.5