センチュリー ジャンボステーキナイフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52589539 品番24022/005
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

有名ステーキハウスでも使用している、トラモンティーナが誇る一品!この切れ味と重量感を味わってください。

材質ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂 仕様食洗機対応 質量(g)100 板厚(mm)2.5 全長(cm)24.5

商品説明動画

トラモンティーナセンチュリー 1分06秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする