ポリウッド テーブルフォーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) 注文コード52589679 品番21102/670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

温かみのあるテーブルウェアで食卓に彩を。ブラジル人気NO.1のテーブルフォーク。

材質ステンレス、パッカーウッド 全長(mm)190 仕様食洗機対応 種別フォーク レッド 質量(g/本)35 寸法(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする