トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
ポリウッド バタースプレッダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ダーク
注文コード
52589706
品番
21117/493
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
写真映え確実☆小さいくせにかなり頼りになるんです♪
材質
ステンレス、パッカーウッド
仕様
食洗機対応
色
ダーク
質量(g)
25
寸法(cm)
16.5