トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
トラディショナル ジャンボテーブルフォーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52589715
品番
22228/000
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
温かみのあるテーブルウェアで食卓に彩を。ブラジル人気NO.1のちょっとおおぶりなテーブルフォーク。
材質
ステンレス、木
全長(mm)
215
種別
フォーク
質量(g)
47
寸法(cm)
21.5