トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
ポリウッド ビッグフォーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52589925
品番
21186/070
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ブラジルサイズのビッグフォーク♪耐久性抜群のパッカーウッド使用!!温かみのある木製ハンドル。
材質
ステンレスAISI 430
パッカーウッド
種別
フォーク
仕様
食洗機対応
全長(mm)
218
色
レッド
質量(g)
50