ポリウッド ロングフォーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) 注文コード52590047 品番21110/690
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

定番のテーブルフォークのお得な6本セット。

材質
ステンレスAISI 430
パッカーウッド
全長(mm)205 仕様食洗機対応 種別フォーク 質量(g)37 寸法(cm)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする