トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
ポリウッド ステーキナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
注文コード
52590083
品番
21198/915
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定番のステーキナイフのお得な6本セット。
材質
ステンレス、パッカーウッド
種別
ナイフ
仕様
食洗機対応
色
ダーク
質量(g/本)
32
板厚(mm)
1
全長(cm)
21
刃渡り(cm)
約10(4インチ)
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった