トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
マルセーリャ ケーキフォーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52590589
品番
63914/140
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
18-10ステンレス高品質カトラリー。シックでお洒落なつや消し加工。スタイリッシュで上品なケーキフォーク。
材質
ステンレス(18-10)
全長(mm)
165
形状
ケーキフォーク
種別
フォーク
質量(g)
28
寸法(cm)
16.5