トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの フライパン・グリルパン
トラモンティーナの オーブンウェア
デュオシリコン キャセロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52590625
品番
62483/200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
IH対応/本体底面3層
材質
18-10ステンレス、アルミ、シリコン
適合
IH
質量(g)
1420
容量(L)
2.85
直径(Φcm)
20
深さ(mm)
90
全長(cm)
31