62483/240 デュオシリコン キャセロール トラモンティーナ 52590634 62483/240 デュオシリコン キャセロール トラモンティーナ 52590634 62483/240 デュオシリコン キャセロール トラモンティーナ 52590634 62483/240 デュオシリコン キャセロール トラモンティーナ 52590634 62483/240 デュオシリコン キャセロール トラモンティーナ 52590634

デュオシリコン キャセロール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52590634 品番 62483/240
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

IH対応/本体底面3層

材質18-10ステンレス、アルミ、シリコン 適合IH 質量(g)2050 容量(L)4.7 直径(Φcm)24 深さ(mm)100 全長(cm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする