トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 箸・カトラリー・箸置き
ル・プティ お子様カトラリー男の子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
52590677
品番
66973/000
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
男の子用の可愛いフォーク・ナイフ・スプーン3点セット。カトラリーの柄の部分にそれぞれヨット、サッカーボール、車のロゴが入ってます♪
材質
ステンレス
質量(g)
(合計)70
全長(cm)
フォーク15.5/ナイフ17/スプーン15.5
刃渡り(cm)
ナイフ:約2