トラモンティーナ
トラモンティーナの 料理道具
トラモンティーナの まな板・解凍ボード
トラモンティーナの 木製まな板
シュラスコ グレインカッティングボード丸
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52591124
品番
13177/050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
調理実演、魅せる料理にも!!上品な木目が美しいブラジリアンチーク使用。キューブ型に配置されたお洒落なデザイン。
材質
teak
質量(g)
1900
直径(Φcm)
38
表面処理
Varnish finish
板厚(mm)
35
商品説明動画
Ceviche Primavera | A Tramontina Tem
参考になった