本体

JM-FHR20A 20L単機能レンジ Haier(ハイアール) 52594695 JM-FHR20A 20L単機能レンジ Haier(ハイアール) 52594695 JM-FHR20A 20L単機能レンジ Haier(ハイアール) 52594695 JM-FHR20A 20L単機能レンジ Haier(ハイアール) 52594695 JM-FHR20A 20L単機能レンジ Haier(ハイアール) 52594695

20L単機能レンジ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52594695 品番JM-FHR20A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

インテリアにマッチするシンプルなデザインでキッチンはもちろん、インテリアとも馴染みのよい電子レンジです。庫内フラットで、出し入れ楽々。お手入れも楽々。
赤外線センサーで食品からでる熱を検知、自動で美味しく温め可能。時間を設定する手間もありません。
「あつあつ」「たべごろ」「ぬるめ」「ひとはだ」「半解凍」「解答」6種の温度別ワンタッチボタンでクイック操作。お好み温度をイメージで操作できます。

形状フラット型 質量(kg)13 W/ホワイト 区分A 定格消費電力(W)920/1250(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:469×353(取っ手含395)×296、加熱室有効寸法: 328×316×220 センサー赤外線センサー(単眼) 電源コード(m)1.5 扉開閉方式縦開き開閉 レンジ出力(W)650(60Hzのみ)・500・200相当 庫内容量(L)20 年間消費電力量(kWh/年)60(省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値)、待機時:0.0 グリーン購入法適合 入力電源(V)単相100(50/60Hz) ボタン仕様マイコン式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする