ポプラ社
ぴょ-ん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52596453
品番
9784591064764
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
書籍
¥
780
バスケットに入れる
小さな子どもは毎日「はじめての冒険」に出会う。科学絵本の第一人者が、時には精密に、時にはユーモラスに、生き物たちを描く。自然の不思議に初めて出会う絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2000/06/01
分類
児童
判型
B6
ページ数
37
著者名
松岡達英 作・絵