こぐま社
こぐま社の 書籍
こぐま社の 児童書/絵本
くっついた
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596548
品番
9784772101783
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
書籍
¥
800
バスケットに入れる
ページをめくると、くっついた。その繰り返しが楽しい赤ちゃん絵本。最後は赤ちゃんのほっぺを挟んでお父さん、お母さんとくっついた。赤ちゃんのまわりにいる大人まで、ニッコリ笑顔になる1冊。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2005/08/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
三浦太郎 作・絵