こぐま社
こぐま社の 書籍
こぐま社の 児童書/絵本
かおかおどんなかお
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596557
品番
9784772100908
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
書籍
¥
800
バスケットに入れる
楽しい顔、悲しい顔、笑った顔、泣いた顔、いたずらな顔…。様々な顔の表情を、大胆にデフォルメして切り絵で表現した”表情の絵本”。赤ちゃんはもちろん、幼児も絵本を見ながら百面相をして楽しんでいる。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1988/01/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
20
著者名
柳原良平 作・絵