くもん出版
くもん出版の 書籍
くもん出版の 児童書/絵本
おいし〜い
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596627
品番
9784774322353
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
書籍
¥
800
バスケットに入れる
ころころおにぎり、むしゃむしゃ、おいしい。ほくほくかぼちゃ、もぐもぐ、おいしい。まっかなりんご、さくっさくっ…。おやこでいっしょにおいし〜い。しあわせいっぱいの赤ちゃん絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2014/03/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
石津ちひろ さく くわざわゆうこ え