白泉社
白泉社の 書籍
白泉社の 児童書/絵本
アリのおでかけ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596724
品番
9784592761525
参考基準価格(税別)
¥838
販売価格(税込)
¥922
販売価格(税別)
書籍
¥
838
バスケットに入れる
アリさんたち、バスでぶーぶーどこいくの…。ページをめくるたびに楽しい発見がある。第3回MOE絵本屋さん大賞第1位に輝いた西村敏雄が描く、わくわくがいっぱいつまった読み聞かせにぴったりな絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2012/05/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
西村敏雄 さく