こぐま社
こぐま社の 書籍
こぐま社の 児童書/絵本
しろくまちゃんのほっとけーき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596907
品番
9784772100311
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
書籍
¥
900
バスケットに入れる
しろくまちゃんがホットケーキを作る。卵を割って、牛乳を入れて…。焼き上がったらこぐまちゃんを呼んで、ふたりで「おいしいね」。見開きいっぱいに描かれたホットケーキの焼ける場面は、子どもたちに大人気。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1972/10/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
22
著者名
若山憲 [ほか]著