絵本館
絵本館の 書籍
絵本館の 児童書/絵本
パンダ銭湯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597047
品番
9784871100861
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
パンダ専用の銭湯が、実は存在していた。今、明かされるパンダのひみつ。あなたの知らないパンダの世界がここにある。ポップな色の魔術師・tuperatuperaが描く、パンダの絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2013/08/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
tupera tupera さく