鈴木出版
鈴木出版の 書籍
鈴木出版の 児童書/絵本
たまごにいちゃん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597144
品番
9784790250708
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
本当は、たまごから出ていないといけない、たまごのままのお兄ちゃん。だって、いつまでもお母さんに温めてもらえるし、ほかにも楽しいことがいっぱい。でもある日…。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2001/09/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
29
著者名
あきやまただし 作・絵