講談社
講談社の 書籍
講談社の 児童書/絵本
にじいろのさかな
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597284
品番
9784062619516
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
にじいろに輝くうろこをもった、世界でいちばん美しいさかな。でも、彼はひとりぼっちでさみしい。ある日彼は、かしこいタコに相談にいくことにしたが…。世界で評判の光る絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
1995/11/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
24
著者名
マ-カス・フィスタ- 作 谷川俊太郎 訳