PHP研究所
PHP研究所の 書籍
PHP研究所の 児童書/絵本
おしっこちょっぴりもれたろう
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52597354
品番
9784569787787
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
書籍
¥
1,000
バスケットに入れる
ぼくは、パンツにおしっこがちょっぴりもれちゃうから、いつもお母さんに怒られる。でも、いいじゃないか、ちょっぴりなんだから。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2018/06/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
48
著者名
ヨシタケシンスケ 作・絵