寿限無

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52597415 品番9784593560486
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別) 書籍
1,350

「寿限無、寿限無、五劫のすりきれ、海砂利水魚の、水行末…」。誰もが知っているあの「寿限無」が、色鮮やかなかわいらしいイラストとともに、声を出して読める愉快な絵本になって登場。

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2004/09/01 分類児童 判型A4 ページ数32 著者名齋藤孝(教育学) 文 工藤ノリコ 絵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする