ぷくぷくなあに?

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52597616 品番9784052047541
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別) 書籍
980

赤ちゃん絵本が人気の、あらかわしずえの「さわって」遊べる絵本。「ぷくぷく」風船だと思ったら、ページをめくると「つるつる」りんごだった!他にも「ふわふわ」「カリカリ」など、赤ちゃんといっしょに、いろんな異素材の手ざわりが楽しめます!

初版年月2018/07/01 分類児童 判型A5 ページ数14 ジャンル教育 著者名あらかわしずえ 絵 柏原晃夫 作

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする