ひかりのくに
ひかりのくにの 書籍
ひかりのくにの 児童書/絵本
な〜でなで
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598115
品番
9784564010477
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
書籍
¥
750
バスケットに入れる
がおがおライオンくん、な〜でなで。どうなるどうなる、にっこりにこにこ…。ことばに合わせて、イラストを手でなでたりさすったり。ページにたくさんあるイラストで自由にあそぼう。厚紙絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2013/07/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
24
著者名
柏原晃夫 さく・え