ひかりのくに
ひかりのくにの 書籍
ひかりのくにの 児童書/絵本
ごめんやさい
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598194
品番
9784564010484
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
書籍
¥
850
バスケットに入れる
なすちゃん帽子をかぶっておでかけ。まってまって、なすちゃんの帽子はこっちだよ…。「ごめんなさい」と言うのはなかなか勇気がいるけど、「ごめんなさい」は仲直りできる魔法の言葉。そのことに気づく楽しい絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2013/09/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
わたなべあや 絵