ポプラ社
ポプラ社の 書籍
ポプラ社の 児童書/絵本
おしりたんてい ププッレインボーダイヤをさがせ!
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598386
品番
9784591135877
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
かめのこうじ家のむすめがさらわれた。はんにんのめあては、まぼろしのレインボーダイヤで…。今日も涼しい顔で真実に迫る。どんな事件もププッと解決。大人気なぞときたんてい絵本、第2弾。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2013/09/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
28
著者名
トロル さく・え